CEMBRE SPA - CEM991140 TARGA MG-SIGNS PVCA GIALLO RAL1003 =40M - 991140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Durchmesser - 40 mm
Transparent - nein
Packung
100 ST
EAN
8051316043788
Artikelnummer
CEM991140
Herstellernummer
991140
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Durchmesser:
40 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein


