CEMBRE SPA - CEM991126 TARGA MG-SIGNS PVCR GIALLO RAL1003 52X10 - 991126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 105 mm
Transparent - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316043900
Artikelnummer
CEM991126
Herstellernummer
991126
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
105 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
52 mm
Le targhe mg-signs consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative. la libreria del software geniuspro contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione. la grande versatilita di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.


