Startseite

CEMBRE SPA - CEM991123 TARG.MG-SIGNS PVC GIALLO RAL1003 90 FOR - 991123

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM991123 TARG.MG-SIGNS PVC GIALLO RAL1003 90 FOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8051316043351

Artikelnummer

CEM991123

Herstellernummer

991123

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Breite:

0.01 mm

Durchmesser:

90 mm

Le targhe mg-signs consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative. la libreria del software geniuspro contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione. la grande versatilita di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.