CEMBRE SPA - CEM991110 ETICH.MG-SIGNS VY GIALLO RAL1003 RET.52X - 991110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
100 ST
EAN
8051316034076
Artikelnummer
CEM991110
Herstellernummer
991110
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
105 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
0.01 mm
Etichette adesive per segnalazione, prefustellate, in film pvc


