CEMBRE SPA - CEM991104 ETICH.MG-SIGNS VY GIALLO RAL1003 TRIANG. - 991104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
200 ST
EAN
8051316033970
Artikelnummer
CEM991104
Herstellernummer
991104
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Etichette adesive per segnalazione, prefustellate, in film pvc


