Startseite

CEMBRE SPA - CEM991058 ETIC.MG-SIGNS POL.AD .BIANCO/ARANCIO105X - 991058

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM991058 ETIC.MG-SIGNS POL.AD .BIANCO/ARANCIO105X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 140 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316011343

Artikelnummer

CEM991058

Herstellernummer

991058

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

140 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

105 mm

Le targhe MG-SIGNS consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative. La libreria del software GENIUSPRO contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione. La grande versatilità di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.