CEMBRE SPA - CEM991057 ETIC.MG-SIGNS POL.AD .BIANCO/ARANCIO 80X - 991057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 80 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316011350
Artikelnummer
CEM991057
Herstellernummer
991057
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
80 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
100 mm
Le targhe MG-SIGNS consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative. La libreria del software GENIUSPRO contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione. La grande versatilita di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.


