Startseite

CEMBRE SPA - CEM991052 TARGA MG-SIGNS PVCR BIANCO RETTANGOLO 37 - 991052

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM991052 TARGA MG-SIGNS PVCR BIANCO RETTANGOLO 37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 74 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316015402

Artikelnummer

CEM991052

Herstellernummer

991052

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

74 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

37 mm

Le targhe MG-SIGNS consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative. La libreria del software GENIUSPRO contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione. La grande versatilita di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.