CEMBRE SPA - CEM991051 TARGA MG-SIGNS PVC EMERG.GIALLA =90-FOR - 991051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692998190
Artikelnummer
CEM991051
Herstellernummer
991051
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Breite:
0.3 mm
Höhe:
0.5 mm
Durchmesser:
90 mm
Le targhe MG-SIGNS consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative. La libreria del software GENIUSPRO contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione. La grande versatilita di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.


