CEMBRE SPA - CEM990991 ETICH.MG-SIGNS VY ADES.BIANCA RETTAN.45X - 990991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 150 mm
Transparent - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692632834
Artikelnummer
CEM990991
Herstellernummer
990991
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
150 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
45 mm
Le targhe MG-SIGNS consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative. La libreria del software GENIUSPRO contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione. La grande versatilita di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.


