CEMBRE SPA - CEM990963N TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADESIVE BLU 15X35 - 990963N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 35 mm
Transparent - nein
Packung
525 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692764184
Artikelnummer
CEM990963N
Herstellernummer
990963N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
35 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


