Startseite

CEMBRE SPA - CEM990927 TARGA MG-SIGNS PVCA BIANCA TONDA 40 - 990927

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990927 TARGA MG-SIGNS PVCA BIANCA TONDA 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 40 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692769585

Artikelnummer

CEM990927

Herstellernummer

990927

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Durchmesser:

40 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Marchio CEMBRE modello TARGA MG-SIGNS PVCA BIANCA TONDA 40.. Materiale di identificazione