Startseite

CEMBRE SPA - CEM990925 TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADESIVE VERDE 15X1 - 990925

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990925 TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADESIVE VERDE 15X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grün

  • Länge - 107.5 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 175 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692778532

Artikelnummer

CEM990925

Herstellernummer

990925

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grün

Länge:

107.5 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI