Startseite

CEMBRE SPA - CEM990916 TARG.MG-17.5-R X PROF. M.GERIN NERO 25X3 - 990916

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990916 TARG.MG-17.5-R X PROF. M.GERIN NERO 25X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 36 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692602851

Artikelnummer

CEM990916

Herstellernummer

990916

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Länge:

36 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

25 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI