CEMBRE SPA - CEM990915 TARG.MG-17.5-R X PROF. M.GERIN NERO 25X2 - 990915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692603087
Artikelnummer
CEM990915
Herstellernummer
990915
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


