CEMBRE SPA - CEM990888 TARG.MG-17.5-R X PROF.M.GERIN BIANCO 25X - 990888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 36 mm
Transparent - nein
Packung
600 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692585543
Artikelnummer
CEM990888
Herstellernummer
990888
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
36 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


