CEMBRE SPA - CEM990880 TARG.RIGIDE ADES. MG-17.5-A BIANCHE 15X1 - 990880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 140 mm
Transparent - nein
Packung
175 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316095084
Artikelnummer
CEM990880
Herstellernummer
990880
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
140 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta adesiva per comonenti modulari prefustellata, 8 moduli, colore giallo. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94).


