Startseite

CEMBRE SPA - CEM990879 TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN GIALLO 25X - 990879

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990879 TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN GIALLO 25X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 70 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692640334

Artikelnummer

CEM990879

Herstellernummer

990879

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

70 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

25 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI