CEMBRE SPA - CEM990867 TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN BIANCO 25X - 990867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692774428
Artikelnummer
CEM990867
Herstellernummer
990867
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


