Startseite

CEMBRE SPA - CEM990865N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI ROSSO 15X35 M - 990865N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 35 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1050 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692753119

Artikelnummer

CEM990865N

Herstellernummer

990865N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

35 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

La serie MG-17.5-R comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.