CEMBRE SPA - CEM990864N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI NERO 15X35 MM. - 990864N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 35 mm
Transparent - nein
Packung
1050 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692753164
Artikelnummer
CEM990864N
Herstellernummer
990864N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
35 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
La serie MG-17.5-R comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.


