Startseite

CEMBRE SPA - CEM990863N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI ROSSO 15X17,5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Transparent - nein

  • Länge - 17.5 mm

Packung

  • 1050 ST

EAN

8016692753089

Artikelnummer

CEM990863N

Herstellernummer

990863N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Länge:

17.5 mm

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

La serie MG-17.5-R comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.