Startseite

CEMBRE SPA - CEM990860 ETICH.MG-SIGNS VY ADESIVA BIANCA TONDA 2 - 990860

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990860 ETICH.MG-SIGNS VY ADESIVA BIANCA TONDA 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 25 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 600 ST

EAN

8016692592077

Artikelnummer

CEM990860

Herstellernummer

990860

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Durchmesser:

25 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

ETICHETTE PER SEGNALAZIONE