CEMBRE SPA - CEM990858 TARGA MG-SIGNS PVCA ROSSA TONDA 40 MM. - 990858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Durchmesser - 40 mm
Transparent - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692633077
Artikelnummer
CEM990858
Herstellernummer
990858
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Durchmesser:
40 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Marchio CEMBRE modello TARGA MG-SIGNS PVCA ROSSA TONDA 40 MM... Materiale di identificazione


