Startseite

CEMBRE SPA - CEM990846 TARGH.MG-17.5-R X PROF. ROSSO 15X107,5 M - 990846

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990846 TARGH.MG-17.5-R X PROF. ROSSO 15X107,5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 107.5 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 350 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692586298

Artikelnummer

CEM990846

Herstellernummer

990846

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

107.5 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-17.5-R X PROF. ROSSO 15X107 5 M.. Materiale di identificazione