CEMBRE SPA - CEM990827NGY TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADES. GRIGIO 15X10 - 990827NGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 104.5 mm
Transparent - nein
Packung
175 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692610733
Artikelnummer
CEM990827NGY
Herstellernummer
990827NGY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
104.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
La serie MG-17.5-A comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.


