CEMBRE SPA - CEM990826 TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADES. GIALLO 15X10 - 990826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 107.5 mm
Transparent - nein
Packung
175 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692538181
Artikelnummer
CEM990826
Herstellernummer
990826
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
107.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


