CEMBRE SPA - CEM990824 TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADES. BIANCO 15X10 - 990824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 107.5 mm
Transparent - nein
Packung
175 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692774398
Artikelnummer
CEM990824
Herstellernummer
990824
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
107.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Targhette adesive rigide da serie MG-17.5-A . colore: bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. numero di moduli: 6. dimensioni: 15x107,5 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


