CEMBRE SPA - CEM990809N-HF TARG.MG-17.5-R GRIGIO 15X107,5 HALOGEN F - 990809N-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 107.5 mm
Transparent - nein
Packung
350 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692563886
Artikelnummer
CEM990809N-HF
Herstellernummer
990809N-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
107.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm


