Startseite

CEMBRE SPA - CEM990799N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI GIALLA 15X107, - 990799N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990799N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI GIALLA 15X107,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 107.5 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 350 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692548685

Artikelnummer

CEM990799N

Herstellernummer

990799N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

107.5 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-17.5-R X PROFILI GIALLA 15X107.. Materiale di identificazione