CEMBRE SPA - CEM990788N TARGHETTA MG-17.5-R X PROF. BIANCA 12X10 - 990788N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 105 mm
Transparent - nein
Packung
400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692777771
Artikelnummer
CEM990788N
Herstellernummer
990788N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
105 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
12 mm
TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI Temperatura minima di utilizzo -30 °C Temperatura massima di utilizzo 80 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Classe UL94 V0 Materiale PVC rigido laminato Prefustellato sì Rivettabile sì Forma geometrica Rettangolo con angoli retti


