Startseite

CEMBRE SPA - CEM990764N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 15X52,5 - 990764N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990764N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 15X52,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 700 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016692646572

Artikelnummer

CEM990764N

Herstellernummer

990764N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

57.5 mm

Breite:

0.3 mm

Höhe:

15 mm

Targhetta rigida per profili per componenti modulari, 3 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)