Startseite

CEMBRE SPA - CEM990760 STRIS.MG-17.5-SB ADES.GIALLA PVC RIG.15X - 990760

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990760 STRIS.MG-17.5-SB ADES.GIALLA PVC RIG.15X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 430 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692261270

Artikelnummer

CEM990760

Herstellernummer

990760

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

430 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.7 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello STRIS.MG-17.5-SB ADES.GIALLA PVC RIG.15X.. Materiale di identificazione