CEMBRE SPA - CEM990755 TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 15X87,5 - 990755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 87.5 mm
Transparent - nein
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692261065
Artikelnummer
CEM990755
Herstellernummer
990755
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
87.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 15X87 5.. Materiale di identificazione


