Startseite

CEMBRE SPA - CEM990753N TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADES.BIANCO 15X35 - 990753N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990753N TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADES.BIANCO 15X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 35 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 525 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692550046

Artikelnummer

CEM990753N

Herstellernummer

990753N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

35 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Targhette rigide adesive per componenti modulari, 2 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94).