CEMBRE SPA - CEM990747N ETICH. MG-17.5-VY AD.GIALLA VINILE 15X10 - 990747N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 107.5 mm
Transparent - nein
Packung
350 ST
EAN
8016692563084
Artikelnummer
CEM990747N
Herstellernummer
990747N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
107.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


