Startseite

CEMBRE SPA - CEM990705 TARGA MG-SIGNS PVCA BIANCA TONDA 100 - 990705

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990705 TARGA MG-SIGNS PVCA BIANCA TONDA 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 100 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692261706

Artikelnummer

CEM990705

Herstellernummer

990705

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Durchmesser:

100 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Marchio CEMBRE modello TARGA MG-SIGNS PVCA BIANCA TONDA 100.. Materiale di identificazione