Startseite

CEMBRE SPA - CEM990664 PROFILO RTR-TAP FORATO NERO 650MM.

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990664 PROFILO RTR-TAP FORATO NERO 650MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontplatte

  • Breite - 650 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692454665

Artikelnummer

CEM990664

Herstellernummer

990664

Hersteller

CEM

Ausführung:

Frontplatte

Breite:

650 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).