Startseite

CEMBRE SPA - CEM990525N PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 1000MM.

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990525N PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 1000MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontplatte

  • Breite - 1000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692593784

Artikelnummer

CEM990525N

Herstellernummer

990525N

Hersteller

CEM

Ausführung:

Frontplatte

Breite:

1000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).