Startseite

CEMBRE SPA - CEM990521 PLACHETTA TAP-CCS DI PROTEZIONE TRASP.15

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990521 PLACHETTA TAP-CCS DI PROTEZIONE TRASP.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8051316038685

Artikelnummer

CEM990521

Herstellernummer

990521

Hersteller

CEM

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

27 mm

Höhe:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Placchette di protezione - trasparenti, per porta-targhe. Materiale: policarbonato. Autoestinguente classe VO: UL 94. Temperatura di funzionamento: 40 ° C a 115 ° C. Dimensioni: 15x27 mm