Startseite

CEMBRE SPA - CEM990513N TARGHETTA MG-TAP TRASPARENTE 15X49MM - 990513N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990513N TARGHETTA MG-TAP TRASPARENTE 15X49MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 49 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 700 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692859354

Artikelnummer

CEM990513N

Herstellernummer

990513N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

49 mm

Transparent:

ja

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAP TRASPARENTE 15X49MM.. Materiale di identificazione