CEMBRE SPA - CEM990502 Profilo RTR-TAP forato grigio 1000mm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Frontplatte
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
8016692259529
Artikelnummer
CEM990502
Herstellernummer
990502
Hersteller
CEM
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).