CEMBRE SPA - CEM990499 TARGHET. MG-TAP TRASPARENTE 17,5X27,8MM - 990499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 27.8 mm
Transparent - ja
Packung
1200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692780610
Artikelnummer
CEM990499
Herstellernummer
990499
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
27.8 mm
Transparent:
ja
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
17.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHET. MG-TAP TRASPARENTE 17 5X27 8MM.. Materiale di identificazione


