CEMBRE SPA - CEM990454 Profilo RTR-TAP forato nero 430mm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Frontplatte
Breite - 430 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
25 ST
EAN
8016692454641
Artikelnummer
CEM990454
Herstellernummer
990454
Hersteller
CEM
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
430 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).