CEMBRE SPA - CEM990101 ETICH.MG-SIGNS VY ADGIALLORAL1003 TONDA - 990101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Durchmesser - 25 mm
Transparent - nein
Packung
600 ST
EAN
8051316033918
Artikelnummer
CEM990101
Herstellernummer
990101
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Durchmesser:
25 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Etichette adesive per segnalazione, prefustellate, in film pvc


