Startseite

CEMBRE SPA - CEM990090 SUPPORTI FMH PER 18 CARETTERI FMS - 990090

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990090 SUPPORTI FMH PER 18 CARETTERI FMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 70 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692493268

Artikelnummer

CEM990090

Herstellernummer

990090

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Länge:

70 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

SUPPORTO PER ANELLI DI SIGLATURA PIATTI