Startseite

CEMBRE SPA - CEM990089 SUPPORTI FMH PER 12 CARATTERI FMS - 990089

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990089 SUPPORTI FMH PER 12 CARATTERI FMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 50 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692430287

Artikelnummer

CEM990089

Herstellernummer

990089

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Länge:

50 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

SUPPORTO PER ANELLI DI SIGLATURA PIATTI