Startseite

CEMBRE SPA - CEM990088 SUPPORTI FMH PER 7 CARETTERI FMS - 990088

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990088 SUPPORTI FMH PER 7 CARETTERI FMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 30 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692430263

Artikelnummer

CEM990088

Herstellernummer

990088

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Länge:

30 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

SUPPORTO PER ANELLI DI SIGLATURA PIATTI