CEMBRE SPA - CEM90540 TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT =9-15MM. L=20 - 90540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 25...70 mm
Kabeldurchmesser - 9...15 mm
Länge - 20 mm
Packung
250 ST
EAN
8016692478050
Artikelnummer
CEM90540
Herstellernummer
90540
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
25...70 mm
Kabeldurchmesser:
9...15 mm
Länge:
20 mm
Aufdruck:
ohne
Montageart:
rasten
Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.


