CEMBRE SPA - CEM90320-HF TUBET.PMF-03 FLAT =4,0-6,3MM. L=15 H.F - 90320-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
2000 ST
EAN
8016692517155
Artikelnummer
CEM90320-HF
Herstellernummer
90320-HF
Hersteller
CEM
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Marchio CEMBRE modello TUBET.PMF-03 FLAT D 4 0-6 3MM. L 15 H.F.. Sistema di marcatura cavo


